Pinza sin unidad de equilibrio, hidráulica

N.º do artigo: 557744
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 557744
EAN/GTIN 4020772015961
Número do fabricante 557744
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Pinza sin unidad de compensación, hidráulica, para la manipulación de piezas en la máquina herramienta.

Característica:

  • Presión de servicio
    P min: 45 bar
  • Presión de servicio
    P máx.: 50 bar
  • Carrera: 23 mm
  • Fuerza de agarre F: 250, 500, 1000 N..
  • peso: 1762 g
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 16 mm
  • Circuito de falla ØDs: 80,0 mm
  • L1: 53 mm
  • L3: 50 mm
  • Expansión de pinza L5: 80 mm