Jogo de 50 peças de tecido abrasivo (A), robusto, altamente flexível, 230×280 mm, Tipo: 5GRITS

N.º do artigo: 556908 5GRITS
Definir preço 50 Peça (0,84 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo normal
Abreviatura abrasivo A
Largura da lixa 230 mm
Comprimento da lixa 280 mm
Tipo de produto Tela de esmerilar

Identificação e classificação

Número do artigo 556908 5GRITS
EAN/GTIN 4062406154479
Número do fabricante 556908 5GRITS
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Tecido de algodão denso com dispersão uniforme de corindo normal (A), com aglomerado de resina sintética. Muito boa aderência do grão, alto rendimento de lixamento e longa vida útil. Tamanho da folha 230×280 mm.

Vantagem:

Uso universal, principalmente para retificação manual (bloco de lixa de borracha, ver n.º 557600).

Material fornecido:

10 folhas cada em grão 60, 80, 120, 180, 320.