FCP 254 IC908 Puntas de Taladrar Planas SUMOCHAM para Materiales de los Grupos ISO P y K

N.º do artigo: 5567742
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM FLAT HEAD
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 5567742
EAN/GTIN 7291075298994
Número do fabricante 5567742
Número L L24050 925

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 25.4 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees, Voladizo (LPR) 11.3 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 60 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 25.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 9.4 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0
  • Espesor de la plaquita (S) 10.1 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 7.54 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.9 mm
  • Voladizo (LPR) 11.3 mm

Produtos adequados