Disco de limpeza grosseiro (SiC), ⌀ do disco: 150

N.º do artigo: 555946 150
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,72 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,10 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
330 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Grau de dureza duro
Grau de finura extra grosso
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
Espessura 15 mm
⌀ do furo 13 mm
n.º de rotações recomendado 4.000 r.p.m.
Tipo de produto Velo de limpeza preliminar

Identificação e classificação

Número do artigo 555946 150
EAN/GTIN 4062406123932
Número do fabricante 555946 150
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Pedra
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos de limpeza grossos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa. Estrutura aberta, sem obstruções.
Alta taxa de desbaste para trabalhos de limpeza universais.

Vantagem:

Uso radial em eixos flexíveis e retificadoras retas. Para remoção de ferrugem e de tinta, limpeza de costuras de solda e remoção de sujidade superficial.