Tampa abrasiva (Corindo especial), Grão 320, ⌀ da tampa abrasiva, comprimento da tampa abrasiva, forma: 1626G

N.º do artigo: 553056 1626G
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    0,88 € / 1 Peça
  • a partir de 100 Peça
    0,74 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 382 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da tampa abrasiva, comprimento da tampa abrasiva, forma Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: A
  • Forma: G

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo A
Granulometria 320
Forma G
⌀ da tampa abrasiva 16 mm
Comprimento da tampa abrasiva 26 mm
n.º de rotações recomendado 12.000 r.p.m.
Tipo de produto Tampa abrasiva

Identificação e classificação

Número do artigo 553056 1626G
EAN/GTIN 4062406123291
Número do fabricante 553056 1626G
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Versão:

Alta agressividade e desbaste rápido graças à ligação otimizada do grão.
Corindo especial (A) com aglomerado de cobertura para uso universal no fabrico de ferramentas e moldes.

Vantagem:

As tampas de retificação perfeitamente formadas são empurradas para o corpo de borracha e mantidas em posição segura pela força centrífuga quando a máquina está em funcionamento. As tampas de retificação são rápidas e fáceis de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da fenda).

Nota:

Compatível apenas com os sistemas de suporte de tampas de retificação com lixação de superfície n.º 553100.