PICCO R-MF 6-4 L12 IC908 Htas. Multifunción para Taladrado, Refrentado, Cilindrado y Mandrinado en Pequeños Tornos Automáticos y CNC

N.º do artigo: 5530106
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo 5530106
EAN/GTIN 7291075157406
Número do fabricante 5530106
Número L L24030 27

Descrição

Descrição:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Longitud funcional (LF) 34 mm, Longitud utilizable (LU) 12 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 34 mm
  • Longitud utilizable (LU) 12 mm