Pinza digital de fibra de carbono ABS, pulgadas / métrica, 0-40 ″, IP66

N.º do artigo: 552-315-10
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 66
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
Tipo de proteção IP IP 66
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey para taller

Identificação e classificação

Número do artigo 552-315-10
EAN/GTIN 4946368583068
Número do fabricante 552-315-10
Número L L40010 7876
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Esta pinza Digimatic con una construcción superligera le ofrece las siguientes ventajas: La construcción compuesta superligera (material reforzado con fibra de carbono) da como resultado un ahorro de peso de hasta un 50%. Sistema ABSOLUTE para medición confiable (patentado). Fácil lectura gracias a los grandes dígitos de la pantalla. Clase de protección IP66 según DIN EN 60529, es decir, estanco al polvo y protegido contra fuertes chorros de agua. Función OFFSET para lectura directa durante medidas internas.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 60
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,004″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5.000 horas.

Produtos adequados