Calibre digital ABS fibra de carbono, patas intercambiables 0-1000 mm, IP66

N.º do artigo: 552-183-10
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Pie de rey para taller

Identificação e classificação

Número do artigo 552-183-10
EAN/GTIN 4946368583242
Número do fabricante 552-183-10
Número L L40010 5422
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este calibre Digimatic de construcción superligera con insertos de medición intercambiables, le ofrece las siguientes ventajas: Construcción compuesta superligera (material reforzado con fibra de carbono) que permite un ahorro de peso de hasta el 50%. Excelente resistencia al agua y al polvo IP66. Lectura directa de las mediciones en interiores desde la pantalla LCD (valor offset ajustable). Función de preajuste para establecer un valor de preajuste deseado.

Característica:

Digital/Analógico Digital
Rango de medición: 0 - 1000
Valor de graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,05 mm
Precisión de repetición: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Máx. Velocidad de reacción: ilimitada mm/s
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: en caja, incluye 1x batería SR-44, pinza para agujas de trazar (2 uds.)
Duración de la batería: Aprox. 5.000 hrs.

Produtos adequados