Calibre digital de fibra de carbono ABS, superficies de medición cerámicas pulgadas/métricas, 0-18″, IP66

N.º do artigo: 552-165-10
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
Tipo de produto Pie de rey para taller

Identificação e classificação

Número do artigo 552-165-10
EAN/GTIN 4946368583105
Número do fabricante 552-165-10
Número L L40010 13088
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este calibre Digimatic de construcción superligera con superficies de medición cerámicas, le ofrece las siguientes ventajas. Construcción de material compuesto superligero (material reforzado con fibra de carbono) que permite un ahorro de peso de hasta el 50%. Excelente resistencia al agua y al polvo IP66. Lectura directa de las mediciones en interiores desde la pantalla LCD (valor offset ajustable). Función de preajuste para establecer un valor de preajuste deseado.

Característica:

Digital/Analógico Digital
Gama de medición: 0 - 18
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,002″.
Precisión de repetición: 0,0005″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Máx. Velocidad de reacción: ilimitada mm/s
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Pulgada/métrica
Volumen de suministro: en caja, incluida 1 pila SR-44
Duración de la batería: Aprox. 5.000 hrs.

Produtos adequados