SOMT 09T306-DT IC808 Plaquitas para Brocas DR para Aplicaciones Generales con Avance Medio-Alto

N.º do artigo: 5507875
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 5507875
EAN/GTIN 7291075107319
Número do fabricante 5507875
Número L L24160 27

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.81 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.81 mm

Produtos adequados