IDI 191-SK IC908 Puntas de Taladrar para Brocas DCM para Fundición

N.º do artigo: 5505287
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo 5505287
EAN/GTIN 7291075121599
Número do fabricante 5505287
Número L L24050 2449

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 19.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 19.1 mm
  • Longitud funcional (LF) 5.02 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0
  • Espesor de la plaquita (S) 8.5 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.48 mm

Produtos adequados