CDC-P8 ″ IP67

N.º do artigo: 550-311-20
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
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey para taller

Identificação e classificação

Número do artigo 550-311-20
EAN/GTIN 4946368727134
Número do fabricante 550-311-20
Número L L40010 13223
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Esta pinza tiene mordazas de medición redondeadas y le ofrece las siguientes ventajas: Las mordazas de medición redondeadas le permiten medir diámetros interiores Escala ABSOLUTA

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 8
Valor de graduación: 0,0005″/0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,0015″.
Repetibilidad: 0,0005″.
Observaciones: IP67
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Masa: 1,88
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años , 3,5 años (>300 mm)

Produtos adequados