LLAVE ESTRELLA AISLADA 11MM

N.º do artigo: 55.11AVSE
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 55.11AVSE
EAN/GTIN 3148511123195
Número do fabricante 55.11AVSE
Número L L60130 6546
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad

Característica:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 20
  • E [mm]: 10
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 19
  • [g]: 70