LLAVE ESTRELLA CONTRAACODADA 55 MM

N.º do artigo: 54A.55
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 54A.55
EAN/GTIN 3148511106402
Número do fabricante 54A.55
Número L L60130 10359
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Gracias a la gran resistencia de la cabeza anular y a la gran longitud del
  • a pedir por separado
  • tubo deslizante, esta llave es adecuada para apretar y aflojar con fuerza
  • Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para apretar tuercas en trabajos en serie
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 81,0
  • B x C [mm]: 81 x 28,0
  • d [mm]: 24,5
  • E [mm]: 28,0
  • E x L [mm]: 45,5 x 300
  • Al [mm]: 45,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 136
  • L2 [mm]: 760
  • L3 [mm]: 925
  • [g]: 1500