Cerámica convencional para rectificado en seco 100 x 50 x 20 mm W10 / E10

N.º do artigo: 54820
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 54820
EAN/GTIN 9003170548205
Número do fabricante 54820
Número L L50140 1248
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Puede utilizar esta herramienta para afilar todas las herramientas de corte de metal para la industria de la madera y el metal, así como diversas hojas de cizalla. Se trata de discos y muelas de vaso con óxido de aluminio blanco o mezclas de óxido de aluminio sinterizado, que se utilizan para el rectificado en seco. La especificación coordinada de esta herramienta evita la decoloración de las piezas de trabajo.

Característica:

  • Forma: 6 MUELA DE VASO RECTO
  • Tamaño de grano: 80
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : W10 / E10
  • Dimensiones (D x T x H): 100 x 50 x 20 mm
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Espesor: 50 mm
  • Taladro: 20 mm
  • Aptitud del material: Acero, HSS.

Vantagem:

  • Uso universal en acero
  • Sin decoloración de la pieza de trabajo
  • Se puede personalizar

Vantagem:

  • Para el mecanizado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como diversas hojas de cizalla de acero y HSS