Reloj comparador digital ID-S, norma ASME/ANSI, pulgadas/métrico, 0,5″, 0,0005″, placa posterior plana

N.º do artigo: 543-783B-10
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Reloj comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 543-783B-10
EAN/GTIN 4946368863504
Número do fabricante 543-783B-10
Número L L40010 14483
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El modelo estándar del reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-S, le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que se mantiene como cero absoluto hasta el siguiente cambio de pila Todas las funciones pueden ajustarse mediante botones grandes y de fácil manejo Lectura sin esfuerzo gracias a los dígitos de 9 mm Duración excepcionalmente larga de la pila

Característica:

ø del orificio del vástago: 8 mm (con casquillo del vástago), 3/8″ / 9,53 mm
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Repetibilidad: 1 µm
Pantalla: Pantalla LED verde, signo más 6 dígitos
Pulgada/Métrica
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Exactitud: ±0,004″.
Alcance: 0 - 1500 mm
Dirección del émbolo: Hasta la dirección horizontal
Entregado: En caja
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático

Produtos adequados