Reloj comparador digital ID-C, pulgadas/métrico, 1″, 0,00002″, placa posterior plana

N.º do artigo: 543-721B
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Reloj comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 543-721B
EAN/GTIN 4946368850276
Número do fabricante 543-721B
Número L L40010 14513
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Un reloj comparador estándar multifuncional. Fiable y fácil de usar.

Posibilidad de comunicación bidireccional, p. ej. para la parametrización a través de PC (interfaz Digimatic S1)
Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición inicial, que luego sigue siendo el cero absoluto hasta el siguiente cambio de pilas
Fácil lectura de los valores gracias a una gran pantalla digital/analógica
Modelo con paso de dígitos digital de 0,5 µm disponible
Posibilidad de realizar cálculos sencillos y detección de valores pico
Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración
La evaluación GO/±NG se realiza mediante el ajuste de la tolerancia superior e inferior
Pantalla giratoria 330°.
Un bloqueo de función protege el reloj comparador de un uso no autorizado.

Característica:

Precisión: ±0,18 mm
Descripción: Sonda conectable: LGF con punto de referencia
Entregado: En caja
Graduación: 0,001″/0,02 mm
Graduación: 0,5 mm
Alcance: 0 - 1500 mm
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Escala: Encoder lineal absoluto de tipo capacitivo electrostático
Exactitud: ±0,004″.
Conmutable en pulgadas/métricas: Sí
Pulgada/Métrica
Digital/Analógico: Analógico

Produtos adequados