ML Compact Step 2 Peldaños Diseño Quinteto de Aluminio

N.º do artigo: 54202
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Banqueta escalonada

Identificação e classificação

Número do artigo 54202
EAN/GTIN 4031405542020
Número do fabricante 054202
Número L L90110 52
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Paso de aluminio plegable
  • Mecanismo de plegado estable y liso
  • 230 mm pasos profundos hechos de lámina de urdimbre de aluminio para un soporte seguro
  • Banda de rodadura superior: 360 x 230 mm
  • Fácil de transportar, almacenamiento de ahorro de espacio
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Ancho del área base: 490 mm
  • Longitud del área base: 560 mm
  • Altura de nivel superior: 460 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 360 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 230 mm
  • Clase antideslizante: R10
  • Paso/plataforma cubriendo: Placa de urdimbre de aluminio
  • Número de pasos/peldaños: 2 niveles
  • Ejecución de pasos: Escalones

Produtos adequados