Cierre de seguridad QR f.No. 730/5 Rápido; 730/5 Fix; 730N/5

N.º do artigo: 54100073
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 54100073
EAN/GTIN 4018754245963
Número do fabricante 54100073
Número L L60010 5631
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Evita la sustitución de las herramientas de inserción
  • se bloquea con un tornillo de seguridad en la cabeza de la llave dinamométrica
  • Tras el montaje, la herramienta de inserción puede insertarse pero no extraerse
  • la llave dinamométrica puede volver a utilizarse como herramienta variable después de aflojar el tornillo de seguridad
  • Para accionar el tornillo de seguridad puede utilizarse un destornillador TORX® con orificio en la punta (nº 4656, T20, art. nº 46563020) o un destornillador de puntas con orificio en la punta (nº 1442, T20, art. nº 08160020).
  • para otras llaves dinamométricas a petición

Característica:

  • Tam.: 4
  • Longitud mm (L): 32 mm
  • adecuado para no.: 730/5 Rápido; 730/5 Fix; 730N/5
  • Peso: 2 g