{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Dentado Z7 | |
| Abreviatura do dentado | Z7 | |
| Tipo de dentado | de dentes cruzados | |
| Grau de finura do dentado | médio | |
| Material de corte | HM | |
| Forma | Gota | |
| Descrição da forma | Gota | |
| ⌀ da cabeça | 12 mm | |
| Comprimento da cabeça | 20 mm | |
| Comprimento total | 220 mm | |
| ⌀ da haste | 6 mm | |
| Tipo de produto | Fresa rotativa |
| Número do artigo | 540350 E1220 | |
| EAN/GTIN | 4045197522306 | |
| Número do fabricante | 540350 E1220 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |