Escala lineal AT103 2800 mm

N.º do artigo: 539-141-30
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
Tipo de produto Regla graduada manual

Identificação e classificação

Número do artigo 539-141-30
EAN/GTIN 4946368584034
Número do fabricante 539-141-30
Número L L40010 7401
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este medidor de longitud le ofrece una mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Muy robusto contra los efectos de las vibraciones. Los innovadores labios de estanqueidad de goma mantienen alejadas las impurezas que se producen, por ejemplo, en una nave de máquinas. Cable de señal blindado para un funcionamiento seguro en entornos difíciles. El cable de señal puede colocarse a ambos lados de la corredera.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
Precisión: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Rango de medición (mm)
Suministro: Incluye caja, llave, pilas, patrón de ajuste (a partir de 25 mm)certificado de inspección (rango 0-50 mm).
Masa: 1640
Alimentación: 5 V CC ± 10%