Pinza de gancho Vernier, 0-200 mm, ajuste fino, 0.05 mm, métrico

N.º do artigo: 536-172
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
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Identificação e classificação

Número do artigo 536-172
EAN/GTIN 4946368111254
Número do fabricante 536-172
Número L L40010 69
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este calibre Vernier con patas de medición en forma de gancho permite medir el ancho de las ranuras dentro de los orificios y rebajes.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Rango de medición: 0-200 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Masa: 270
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja