Calibre Nonius, superficies de medición en pico 0-500 mm, 0,05 mm, métrico

N.º do artigo: 533-404
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
Typ Preço unitário com IVA
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
Tipo de produto Pie de rey para taller

Identificação e classificação

Número do artigo 533-404
EAN/GTIN 4946368110752
Número do fabricante 533-404
Número L L40010 2534
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los calibres con pico y patas de medición estándar permiten realizar mediciones métricas sencillas. Ofrecen las siguientes ventajas: Las medidas interiores y exteriores se pueden leer directamente en el nonio superior / inferior. Con superficies de medición redondeadas para medir medidas interiores. La superficie cromada satinada de las escalas principal y del nonio garantiza una buena legibilidad.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Gama de medición: 0 - 500
Rango de medición: 0 - 500 mm
Graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,10 mm
Masa: 470
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en caja