Calibre Vernier, ajuste fino, 0-130 mm, 0,02 mm, métrico

N.º do artigo: 532-101
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
Faixa de medição 0 mm - 130 mm
Leitura 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey universal

Identificação e classificação

Número do artigo 532-101
EAN/GTIN 4946368110615
Número do fabricante 532-101
Número L L40010 9838
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este es un calibre a vernier con ajuste fino para facilitar el posicionamiento del calibrador.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 130
Rango de medición: 0 - 130 mm
Graduación: 0,02 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,03 mm
Masa: 625
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Produtos adequados