{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
| Altura da inclinação | 7.280 mm | |
| Largura exterior | 520 mm | |
| Altura da travessa | 60 mm | |
| Distância da parede | 200 mm | |
| Material | Acero fino | |
| Troços de escada | único | |
| com proteção para as costas | sim | |
| Tipo de produto | Escalera fija |
| Número do artigo | 530115 | |
| EAN/GTIN | 4031405935198 | |
| Número do fabricante | 530115 | |
| Número L | L90110 50 | |
| Fabricante/responsável | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |