Extractor de espárragos para espacios reducidos Ø 7 mm

N.º do artigo: 53-7
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 53-7
EAN/GTIN 4021176866234
Número do fabricante 53-7
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor de espárragos con dentado interno de la serie 53 se utiliza para extraer espárragos o componentes rotos en automoción e industria. Los extractores de espárragos de Kukko están disponibles en varios diámetros y diseños. La serie 53, por su diseño, también se puede utilizar en espacios muy reducidos y se acciona mediante llave de anillo o de vaso.
  • Durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Interno-Verzahnung gepresst
  • Al girar, el espárrago se encuentra en el área de la llave y no puede romperse

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Ancho de llave [mm]: 21
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 13/16
  • Ancho de llave del cuadrado interior [mm]: 12,7 mm
  • Diámetro del perno [mm]: 7
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)