Lima de lapidação de diamante, 150 mm Grão D126 (médio) Universal, Tipo: 1

N.º do artigo: 529650 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Granulometria D126
Descrição da forma plano rombo, curvo
Comprimento total 150 mm
Secção transversal com revestimento 3,1×3 mm
Comprimento do revestimento 25 mm
Tipo de produto Lima de lapidação

Identificação e classificação

Número do artigo 529650 1
EAN/GTIN 4007220017098
Número do fabricante 4007220017098
Fabricante/responsável August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 

Descrição

Versão:

Forma semelhante ao n.º 528050, mas recoberta em ambas as extremidades com pó de diamante de granulometria uniforme.

Vantagem:

Para trabalhos posteriores precisos de moldes em aço temperado ou metal duro.
Limar aplicando pouca pressão.