Calibre Vernier, 0-600 mm, métrico

N.º do artigo: 527-204
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
Faixa de medição 0 mm - 600 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Identificação e classificação

Número do artigo 527-204
EAN/GTIN 4946368108735
Número do fabricante 527-204
Número L L40010 715
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El calibrador de profundidad Nonius le ofrece las siguientes ventajas: Hay disponibles modelos con ajuste fino. Las superficies de medición y las guías están endurecidas y finamente lapeadas.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 600
Precisión: ±0,05 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,10 mm
Pulgada/métrica: Métrica