Calibre Vernier, 0-24 ″, ajuste fino, pulgadas

N.º do artigo: 527-114
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Identificação e classificação

Número do artigo 527-114
EAN/GTIN 4946368108650
Número do fabricante 527-114
Número L L40010 7562
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El calibrador de profundidad Nonius le ofrece las siguientes ventajas: Hay disponibles modelos con ajuste fino. Las superficies de medición y las guías están endurecidas y finamente lapeadas.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 24
Precisión: ±0,002″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,002″.
Pulgada/Métrica: Pulgada