Calibre de 2 puntos para agujeros extra pequeños, 10-18 mm, 0,001 mm

N.º do artigo: 526-125-20
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
Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificação e classificação

Número do artigo 526-125-20
EAN/GTIN 4946368855615
Número do fabricante 526-125-20
Número L L40010 13854
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El calibre interior de 2 puntos para la medición de orificios pequeños, le ofrece las siguientes ventajas: Medición rápida y precisa de orificios pequeños (0,95 - 18 mm). El reloj comparador analógico suministrado puede ser sustituido opcionalmente por un reloj comparador Digmatic (543-310B). Superficies de medición cromadas con dureza.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 10 - 18
Graduación: 0,001 mm
Repetibilidad: 2 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja que incluye una tapa de plástico para los relojes de comparación

Produtos adequados