Pieza enchufable para escalera de plataforma, enchufable más 3 peldaños

N.º do artigo: 52081
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Material aluminio recubierto
Tipo de produto Escalera especial

Identificação e classificação

Número do artigo 52081
EAN/GTIN 4031405520813
Número do fabricante 052081
Número L L90110 1120
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Extensión flexible de la escalera de la plataforma por cuatro partes enchufables diferentes
  • Instalación sencilla y rápida mediante conexión plug-in con bloqueo de gancho
  • Revestimiento de colores de los spars para facilitar la coincidencia de pares
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Nota: Las especificaciones de altura y la longitud del paso se pueden medir en combinación con la escalera de plataforma (Orden Nº 052083)

Característica:

  • Altura de trabajo: 3400 mm
  • Altura: 2140 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Recubierto de aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 1390 mm
  • Longitud del paso: 1290 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: No
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 580 mm