LLAVE ESTRELLA GOLPE SEGURIDAD 60MM

N.º do artigo: 51BS.60
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 51BS.60
EAN/GTIN 3662424013768
Número do fabricante 51BS.60
Número L L60130 11263
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • La llave se mantiene en la tuerca mediante el sistema de bloqueo patentado
  • No es necesario sujetar la llave al golpear - sin riesgo de lesiones, máxima seguridad
  • Palanca de desbloqueo innovadora y fácil de usar
  • Agujero para trabajar en altura
  • Negro fosforescente

Característica:

  • A [mm]: 60
  • B [mm]: 85
  • E [mm]: 38
  • E1 [mm]: 49,5
  • L [mm]: 280
  • [g]: 2300