LLAVE ESTRELLA GOLPE 80MM

N.º do artigo: 51B.80
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 51B.80
EAN/GTIN 3662424001963
Número do fabricante 51B.80
Número L L60130 7795
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Llave de anillo de impacto: se utiliza con un martillo deslizante o un martillo neumático para apretar y aflojar en mecánica pesada
  • llave forjada de un acero resistente al impacto
  • bruñida

Característica:

  • A [mm]: 80
  • B [mm]: 118
  • E [mm]: 52
  • L [mm]: 360
  • [g]: 5200