Jogo de limas para chaves, 6 peças em caixa de estanho

N.º do artigo: 518950
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
464 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Definir preço 6 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 7283

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 7283
Número de limas para chaves 6
Tipo de produto Lima para chaves

Identificação e classificação

Número do artigo 518950
EAN/GTIN 2050001029829
Fabricante/responsável Willi Rodewies u. Söhne Feilen und Werkzeuge GmbH, Neuenbergstraße 28, 51789 LINDLAR-SCHEEL, Deutschland, www.wrs-feilen.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Versão:

As limas para chaves são fabricadas em máquinas de precisão. Estas ferramentas garantem um elevado desempenho de limagem e uma longa vida útil. As peças em bruto são puncionadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As limas terminadas têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem. As limas para chaves garantem superfícies de limagem lisas.
Jogo de limas para chaves de 6 peças com 1 lima para chaves cada de ponta plana, romba plana, de meia-cana, redonda, triangular, quadrada. Comprimento sem espigão 100 mm, corte 2.
Com cabo de lima em madeira.