Jogo de limas multiusos de 5 peças em saco enrolável Corte 2, Comprimento sem espigão: 200

N.º do artigo: 517200 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
253 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 7261

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte 2
Comprimento sem espigão 200 mm
Norma DIN 7261
Tipo de produto Lima de oficina

Identificação e classificação

Número do artigo 517200 200
EAN/GTIN 4009215074765
Número do fabricante 13552020
Fabricante/responsável Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Versão:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As limas não abauladas têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.
Para proteger as limas, os jogos estão bem acondicionados em estojos de enrolar robustos em nylon.
As limas protegidas não se sujam e o corte não se danificada; isto garante um desempenho consistentemente elevado de limagem, superfícies limadas lisas e uma vida útil prolongada.
Com cabos de plástico resistentes a impactos.
Corte 2 = meio-acabamento.

Vantagem:

Lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Material fornecido:

Jogo de limas de 5 peças com uma lima plana, triangular, quadrada, de meia-cana e redonda cada.