LD 2 1/2-8 NPTF ASA B2,2-1960 L1

N.º do artigo: 517008
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: NPTF
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
Norma DIN 2280
Tipo de rosca NPTF
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 517008
EAN/GTIN 4046122158805
Número do fabricante 517008
Número L L40130 4081
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD 2 1/2-8 NPTF ASA B2,2-1960 L1

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm