Juego de bloques de medición, métrico, certificado JCSS, ISO, 9 Bloques de medición, clase 0, acero

N.º do artigo: 516-986-60
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
  • embalagem: Holzbox
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
Classe de tolerância 0
Material Stahl
Número de blocos padrão 9
embalagem Holzbox
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 516-986-60
EAN/GTIN 4946368227757
Número do fabricante 516-986-60
Número L L40010 15016
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica
Precisión: EN ISO 3650
Suministrado: En una caja de madera