Juego de bloques patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, bloques patrón 10, clase 2, acero, paralelo óptico

N.º do artigo: 516-980-60
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
Classe de tolerância 2
Material Stahl
Número de blocos padrão 10
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 516-980-60
EAN/GTIN 4946368227528
Número do fabricante 516-980-60
Número L L40010 10764
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Característica:

Precisión: EN ISO 3650 (incl. 0,1-0,49 mm)