Juego de bloques patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, bloques patrón 8, clase 0, acero

N.º do artigo: 516-115-60
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
Classe de tolerância 0
Material Stahl
Número de blocos padrão 8
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 516-115-60
EAN/GTIN 4946368217048
Número do fabricante 516-115-60
Número L L40010 8103
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Característica:

Precisión: EN ISO 3650 (incl. 0,1-0,49 mm)