LD EG M 12x1,25 6H mod. DIN 8140

N.º do artigo: 515572
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
Typ Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Qualidade 6
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 6h
Tipo de rosca M
Rosca M12
Passo de rosca 1,25 mm
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 515572
EAN/GTIN 4046122509195
Número do fabricante 515572
Número L L40130 1654
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD EG M 12x1,25 tolerancia 6H mod. DIN 8140

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm