Bandeja para herramientas

N.º do artigo: 5152640
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 5152640
EAN/GTIN 4010886515266
Número do fabricante 5152640
Número L L60160 4866
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Para llaves de vaso
Dimensiones: AN 570 x P 25-45 mm

Característica:

  • Anchura total [mm]: 570 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Profundidad 2 [mm]: 25-45
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no