AD M 60x1,5 4H

N.º do artigo: 514890
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
Tipo de produto Calibre macho No Pasa para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 514890
EAN/GTIN 4046122187904
Número do fabricante 514890
Número L L40130 4276
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones NO PASA / AD M 60x1,5 tolerancia 4H

Medidor de tapones de rosca NO PASA
Dimensiones según DIN 2283-1
por encima del Ø mayor de 40 mm DIN 2283-2