LD M 1,2 5H izquierdo

N.º do artigo: 514484
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Qualidade 5
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 5h
Tipo de rosca M
Rosca M1,2
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 514484
EAN/GTIN 4046122175307
Número do fabricante 514484
Número L L40130 4816
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 1,2 tolerancia 5H izquierdo

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm