LD M 30 6G izquierdo

N.º do artigo: 513995
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M30
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 513995
EAN/GTIN 4046122160303
Número do fabricante 513995
Número L L40130 3009
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 30 tolerancia 6G izquierdo

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm