Palanca palpadora, versión horizontal 0,8 mm, 0,01 mm, soporte magnético

N.º do artigo: 513-908-10E
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Identificação e classificação

Número do artigo 513-908-10E
EAN/GTIN 4946368675831
Número do fabricante 513-908-10E
Número L L40010 11582
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Se trata de una palanca sensora que incluye mini imanes. Ofrece las siguientes ventajas: Contiene varios accesorios, como un soporte para mini imanes, una pinza giratoria y un eje con anillo de sujeción moleteado. Fácil manejo.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 513-908
  • Observaciones: Juego básico – con soporte magnético
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Tamaño / Dimensión: 0,13 X 0,081 X 0,058 M
  • H MPE (margen inverso): 3
  • Rango de medición.: 0,8
  • Inserto de medición: Rosca M 1,7 x 0,35
  • Maqueta con disco de escala: 0,0-40,0-0,0
  • MPE 1/2 giro: 6
  • Piezas a escala MPE 10: 5
  • MPE Rango de medición: 8
  • R MPE (precisión de repetición): 3
  • Contenido del juego: 513-404-10E: Palanca sensorial , 7014-10: Mini soporte magnético , 902804: Vástago con anillo de sujeción estriado
  • Graduación de la escala: 0,01
  • Tipo:
  • Pulgada/Métrica: Métrico