LD TR 32x6 7H

N.º do artigo: 512572
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: TR
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
Norma DIN 2280
Qualidade 7
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 7h
Tipo de rosca TR
Passo de rosca 6 mm
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 512572
EAN/GTIN 4046122124473
Número do fabricante 512572
Número L L40130 3579
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD TR 32x6 tolerancia 7H

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm