LD NPT 1 1/4-11,5

N.º do artigo: 512501
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: NPT
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
Norma DIN 2280
Tipo de rosca NPT
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 512501
EAN/GTIN 4046122123087
Número do fabricante 512501
Número L L40130 141
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD NPT 1 1/4-11,5

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm