LD UNF 7/16-20 3B

N.º do artigo: 512473
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: UNF
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
Norma DIN 2280
Qualidade 3
Campo de tolerância b
Classe de tolerância 3b
Tipo de rosca UNF
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 512473
EAN/GTIN 4046122122691
Número do fabricante 512473
Número L L40130 1883
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD UNF 7/16-20 tolerancia 3B

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm