LD M 38x2 6H

N.º do artigo: 512165
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Qualidade 6
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 6h
Tipo de rosca M
Rosca M38
Passo de rosca 2 mm
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 512165
EAN/GTIN 4046122117956
Número do fabricante 512165
Número L L40130 1071
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 38x2 tolerancia 6H

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm