LD M 24x1,5 6G izquierdo

N.º do artigo: 511980
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2280
Qualidade 6
Campo de tolerância g
Classe de tolerância 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M24
Passo de rosca 1,5 mm
Tipo de produto Calibre tampón para roscas

Identificação e classificação

Número do artigo 511980
EAN/GTIN 4046122115440
Número do fabricante 511980
Número L L40130 3672
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar tampones PASA/NO PASA / LD M 24x1,5 tolerancia 6G izquierdo

Calibrador de tapones roscados GO/NOT GO
Dimensión según DIN 2280
hasta Ø mayor 40 mm